画像準備中

モンダミン メディカルクリア

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード07399169 品番694713
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

お口をすすぐだけ手軽なケアで、ハレ・出血・歯垢・口臭などの気になる症状をまとめて予防します。
歯ぐきをいたわる3種の植物エキス配合(湿潤剤)です。
殺菌成分CPCがお口を殺菌し、歯垢付着・口臭を防ぎます。
抗炎症成分GK2が歯肉炎によるハレ・炎症を防ぎます。
出血予防成分TXAが歯ぐきからの出血を防ぎます。
低刺激ノンアルコールタイプです。
1回使い切りタイプです。
災害備蓄などにも対応できます(製造から5年が目安です)。

用途
歯肉炎の予防に。
出血防止に。
歯垢の付着防止に。
口臭の防止に。
口中の浄化に。
トラスコ品番389-1522 材質セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)、湿潤剤:濃グリセリン、スギナエキス、セイヨウサンザシエキス、ハマメリスエキス 溶剤:PG、BG 香味剤:香料(メディカルハーブタイプ)、キシリット 可溶剤:POE硬化ヒマシ油 pH調整剤:リン酸2水素Na、リン酸1水素Na 保存料:パラベン 容量(mL)12 香りメディカルクリア
注意
※内服液ではありませんので、飲まないでください。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする