八ツ矢工業
八ツ矢工業の キッチン・調理用品
八ツ矢工業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
八ツ矢工業の ひしゃく
ポリ肥ひしゃく
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07399187
品番
33022
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
扱いやすい軽量タイプ
用途
水撒き、肥料撒き
トラスコ品番
437-7689
材質
頭:PE、柄:木
容量(L)
3.4
間口(mm)
Φ200
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。