カイザー
カイザーの ホルダ
カイザーの ボーリング
EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
07399221
品番
TPGP080204L
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途
EWNボーリングヘッド用。
適合
【インサートホルダ】FCR型・EWB用/EWN用/EWE用
トラスコ品番
538-2546
材質
コーティッド超硬
切刃長さ(mm)
8
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
鋼
有効刃長(mm)
8.2
ノーズ半径R(mm)
0.4