カイザー
カイザーの ホルダ
カイザーの ボーリング
EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
07399230
品番
TPMT080204EFM
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途
EWNボーリングヘッド用。
適合
【インサートホルダ】EWB用/EWN用/EWE用
トラスコ品番
538-2547
材質
コーティッドサーメット
切刃長さ(mm)
8
適合被削材種
鋼
ノーズ半径R(mm)
0.4