オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
1.8
減速比
36
シャフト形状
両軸シャフト
注文コード
07400654
品番
PKP223D15B-SG36-L
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・減速比・シャフト形状
など
256
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
36
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
1.8
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
28
シャフト形状
両軸シャフト