オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
2.43
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
07400916
品番
PKP233D15A-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
電圧・減速比・シャフト形状
など
256
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
2.43
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
35
シャフト形状
片軸シャフト