オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
2.85
減速比
10
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
07401092
品番
PKP243D15A-SG10-L
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・減速比・シャフト形状
など
256
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
10
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
2.85
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
片軸シャフト