オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
2.09
減速比
18
シャフト形状
両軸シャフト
注文コード
07401458
品番
PKP243U09B-SG18-L
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・減速比・シャフト形状
など
256
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
18
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
2.09
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
両軸シャフト