代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
鋳鉄ボール弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402215
品番
10FCTB50
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
一般の装置、設備用として広い分野で使用します。
トラスコ品番
838-6586
材質
FC200
寸法L(mm)
【面間】180
寸法H(mm)
【高さ】121
呼び径(B)
2
寸法D(mm)
【ハンドル】230
呼び径(A)
50
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材