代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
鋳鉄ウエハチャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402258
品番
10FWZ100
参考基準価格(税別)
¥82,400
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
面間コンパクト 軽量なウエハタイプのチャッキバルブです
トラスコ品番
537-4712
材質
FC250+NBR
寸法L(mm)
【面間】66
寸法H(mm)
【高さ】166
呼び径(B)
4
寸法D(mm)
【ハンドル】70
呼び径(A)
100
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材