代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 汎用管継手
KITZ(キッツ)の 配管用ワンタッチ管継手
鉛レスコアコート LNW型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402328
品番
LNW1
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
給水用コア入バルブです
トラスコ品番
423-2626
材質
青銅(CAC911)
全長(mm)
70
高さH(mm)
176
ハンドル寸法(mm)
D:80
面間寸法(mm)
L:72