代表画像

鉛レスコアコート LNW型

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07402337 品番 LNW11/2
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

給水用コア入バルブです

トラスコ品番422-6272 材質青銅(CAC911) 全長(mm)90 高さH(mm)250 ハンドル寸法(mm)D:100 面間寸法(mm)L:83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする