代表画像

汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07402486 品番 S1-(N)-1/2B
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
トラスコ品番682-8802 材質黄銅(C3771BE) 寸法L(mm)【面間】52.5 寸法H(mm)【高さ】39 寸法D(mm)【ハンドル】40 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする