代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402495
品番
S1-(N)-3/4B
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
682-8804
材質
黄銅(C3771BE)
寸法L(mm)
【面間】58
寸法H(mm)
【高さ】42
寸法D(mm)
【ハンドル】40
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材