代表画像
ムラコ
ムラコの ディスク研磨材
ムラコの 研磨ディスク
ムラコフレックスA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
07402791
品番
MF5810A-320
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
柔軟性があり振動が少なく、ワークによくなじみます。
用途
鉄、ステンレスの研削研磨に。
溶接ビード取りに。
塗料及びサビ落としに。
バリ取り、面取りに。
トラスコ品番
852-5626
材質
研磨布:アランダム砥粒
粒度
320(#)
穴径(Φmm)
9.6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(Φmm)
58
羽根枚数
48
砥粒
アランダム
適合材
鉄、ステンレス
羽根の長さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。