メイン画像

FF91810C03S3 FANFIT空調服TMU(混紡) FF91810 空調服 07402818 FF91810C03S3 FANFIT空調服TMU(混紡) FF91810 空調服 07402818 FF91810C03S3 FANFIT空調服TMU(混紡) FF91810 空調服 07402818

FANFIT空調服TMU(混紡) FF91810

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード07402818 品番FF91810C03S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ウェアの膨らみを低減し、ファンのブラつきを解消しました。

用途狭い場所でお使いになりたい方に。 トラスコ品番226-7750 ネイビー サイズL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)52 袖丈(cm)56 着丈(cm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする