メイン画像

ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07402940 品番4720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。

用途ベアリングの引き抜きに。 トラスコ品番659-2670 セット内容プーラー×1(外掛け0-75/内掛け25-100)、プーラー用替え爪(外掛け用)×1セット、コレット×3(内掛け12-14、15-19、20-24)、スライドハンマー×1、専用樹脂ケース×1 材質合金鋼 適合範囲(外径)(Φmm)【引抜】0-75 適合ベアリング内径(Φmm)【引抜】12-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする