代表画像

PCCTR-100RW-SNT-T6 車線分離標 ポールコーンCITY R (接着用スチールスペーサータイプ) 積水樹脂 07403640 PCCTR-100RW-SNT-T6 車線分離標 ポールコーンCITY R (接着用スチールスペーサータイプ) 積水樹脂 07403640 PCCTR-100RW-SNT-T6 車線分離標 ポールコーンCITY R (接着用スチールスペーサータイプ) 積水樹脂 07403640 PCCTR-100RW-SNT-T6 車線分離標 ポールコーンCITY R (接着用スチールスペーサータイプ) 積水樹脂 07403640

車線分離標 ポールコーンCITY R (接着用スチールスペーサータイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07403640 品番 PCCTR-100RW-SNT-T6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

交通の少ない箇所向けタイプです。
本体部の補修が可能です。
幅140mm×奥行き161mmの小型ベースの車線分離標です。
コンクリート2次製品に接着設置可能です。
本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。

用途
工場場内、駐車場などの誘導に。
コンクリート2次製品上。
コンクリート舗装上。
トラスコ品番632-8160 材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂 幅(mm)140 (本体)赤 高さ(mm)1000 タイプ接着式 全幅(mm)160 ベース径(Φmm)140×160 ポール径(Φmm)80
注意
※ジスロンボンドは使用しないでください。
※コンクリート2次製品に設置できます。
※コンクリート舗装面に接着する場合、表面状態を確認して、クラック、剥離、不陸、著しい汚れがあるときは設置をお控えください。
※過度な踏みつけが想定される箇所へは設置をお控えください。
※新設の舗装面、新設の区画線上には設置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする