代表画像
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
自動ボールバルブ 0.98MPa AFMO 複動式 ねじ込み
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07404191
品番
AFMO-01-11B-W#A
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・軽量。
・コンパクト。
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
トラスコ品番
619-6180
材質
ステンレス鋼、ボディ:SCS14
高さ(mm)
88.9
呼び径(B)
Rc1/4
接続
ねじ込み形
呼び径(A)
Rc1/4
最高許容圧力(MPa)
0.98
面間寸法(mm)
41.5/【モーター】90
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材