代表画像
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
BWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07404209
品番
BW9-25DF
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
消耗品。
用途
医薬品、食品プロセス用
トラスコ品番
652-6817
材質
変性PTFE/EPDM
全長(mm)
66
高さ(mm)
24
使用温度範囲(℃)
0〜150
清浄度
禁油・禁水処理
呼び径(A)
1S
最高許容圧力(MPa)
0.49
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材