代表画像
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07404568
品番
PUBVT-15B
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
・パネルマウント可能。
用途
水・空気・ガス用。
トラスコ品番
609-3517
材質
ステンレス鋼、ボディ:SCS14
全長(mm)
44
高さ(mm)
38
使用温度範囲(℃)
-10〜80
呼び径(B)
Rc1/4
接続
ねじ込み形
呼び径(A)
Rc1/4
最高許容圧力(MPa)
4.9
Cv値
最大1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンドル長D(mm)
47
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材