メイン画像
ホーシン(HOSHIN)
ホーシン(HOSHIN)の 土木建築関連
ホーシン(HOSHIN)の レーキ/トンボ/ジョレン
ホーシン(HOSHIN)の レーキ/トンボ
土羽たたき
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07404681
品番
dobatataki
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製です。
重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップします。
重機が入れない狭い現場に最適です。
用途
土木工事で法面の整形に。
盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張りに。
トラスコ品番
125-1754
材質
頭部(底板):繊維強化プラスチック(FRP)、柄:シイ(椎の木)
長さ(mm)
1300
幅(mm)
【底板】370
厚さ(mm)
【底板】5
全長(mm)
1300
奥行(mm)
【底板】300
爪長さ(mm)
300
先幅(mm)
370