代表画像
高島計器
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.6
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~16
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
0.01
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
-0.002
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07405636
品番
102206040
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
耐久性にも優れています。
用途
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
555-5029
材質
外枠素材SPC・黒塗装
形状
A型
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
R3/8
呼称
ST AM R3/8 75×0.6MPa S1
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
75
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.6