曜日別特売
102290140 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器 07405731

代表画像

102290140 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器 07405731
102290140 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器 07405731
102290140 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器 07405731

一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
最小目盛(MPa)-0.002
内容量1個注文コード07405731品番102290140
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
耐久性にも優れています。

用途蒸気に使用できます。トラスコ品番555-5028材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8呼称ST AM R3/8 75×-0.1MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする