メイン画像

1014048 折りたたみショベル ゴルゲー Gerber 07405916 1014048 折りたたみショベル ゴルゲー Gerber 07405916 1014048 折りたたみショベル ゴルゲー Gerber 07405916 1014048 折りたたみショベル ゴルゲー Gerber 07405916 1014048 折りたたみショベル ゴルゲー Gerber 07405916 1014048 折りたたみショベル ゴルゲー Gerber 07405916

折りたたみショベル ゴルゲー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07405916 品番1014048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

軽量で折りたたみが可能なため持ち運びに適したショベルです。
折りたたみはボタン式で簡単です。
折りたたみ時はテントペグを打ち込むなどハンマーとして使用可能です。

付属品巾着タイプのナイロンカバーケース付 トラスコ品番634-2675 材質柄:グラス繊維入りナイロン、ラバー、スコップ部分:ステンレス鋼 全長(mm)590/【折り曲げ】238 質量(kg)1.05 板厚(mm)2 刃先形状丸型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする