メイン画像
つくし工房
つくし工房の 消防/防災/防犯標識
つくし工房の 消防標識
マグネット短冊標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07406546
品番
MG-309
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ゴムマグネット製ですので鋼製の平地に簡単に設置、取り外しが可能です。
トラスコ品番
184-8112
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
取付
マグネット式
縦(mm)
360
横(mm)
120
表示内容
消火器