代表画像
ジーベック
ジーベックの 空調・水冷ウェア
ジーベックの アクセサリ 空調ウェア・服
空調服18Vワンタッチファン2個FA23112
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
07406790
品番
FA23112-K50-888
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
空調服18V専用ワンタッチファンです。
用途
空調服用。
トラスコ品番
529-6639
品名
空調服18Vワンタッチファン2個
寿命
3000時間(公称値)
機種
バッテリー:BT23211、ケーブル:CB23311/CB23312
最大風量(L/sec)
18V(ターボモード時):106、15V:90、10V:62、6V:39※ファン2個使用時