メイン画像
HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の LED蛍光灯
LEDシーリング調光モデル(かんたん留守タイマー付) シンプルデザイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07406887
品番
SLDZ12809NSG
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
LEDシーリング調光モデルでシンプルデザインの照明器具です。
簡単留守タイマー付きです。
用途
蛍光管シーリング照明器具からのリニューアル
トラスコ品番
562-5803
材質
乳白色アクリルカバー
幅(mm)
464
高さ(mm)
135
電源(V)
100
定格消費電力(W)
45
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.2
外径(mm)
464
定格光束(Lm)
5499
電球の種類
LED
適用畳数
12