代表画像
右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 微圧計
微圧計 A型 G1/4B 60Φ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07407919
品番
CA211-111-25KPA
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
用途
主にガスや気体用。
トラスコ品番
137-5024
材質
チャンバー:黄銅、株:黄銅
形状
A型
精度
±1目盛
接続ねじ
G1/4B
呼称
AT1/4×60×25kPa
大きさ
60
最小目盛(kPa)
0.5
圧力レンジ(kPa)
0〜25
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。