代表画像

微圧計 A型 G1/4B 60Φ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07407955 品番 CA211-111-5KPA
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。

用途主にガスや気体用。 トラスコ品番137-5014 材質チャンバー:黄銅、株:黄銅 形状A型 精度±1目盛 接続ねじG1/4B 呼称AT1/4×60×5kPa 大きさ60 最小目盛(kPa)0.1 圧力レンジ(kPa)0〜5
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする