用途主にガスや気体用。仕様●禁油標準トラスコ品番137-5035材質チャンバー:C2680 R-H形状A型ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8B大きさ(Φ)100mm種類微圧計(一般用)寸法a(mm)11.5精度±1目盛寸法D(Φmm)102接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC(黒塗装)呼称AT3/8×100×20kPa寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付大きさ100寸法h(mm)80測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B最小目盛(kPa)0.5圧力レンジ(kPa)0~20