曜日別特売
CA411-211-5KPA 微圧計 A型 G3/8B 100Φ 右下精器製造 07408041

代表画像

微圧計 A型 G3/8B 100Φ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
圧力レンジ(kPa)0~5
内容量1個注文コード07408041品番CA411-211-5KPA
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。

用途主にガスや気体用。仕様●禁油標準トラスコ品番137-5044材質チャンバー:C2680 R-H形状A型ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8B大きさ(Φ)100mm種類微圧計(一般用)寸法a(mm)11.5精度±1目盛寸法D(Φmm)102接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC(黒塗装)呼称AT3/8×100×5kPa寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付大きさ100寸法h(mm)80測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B最小目盛(kPa)0.1圧力レンジ(kPa)0~5
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする