メイン画像

和紙粘着テープ#653N(1パック=10巻入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10巻) 注文コード07408479 品番K653N01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

薄い和紙基材を使用しているため、すき間からの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。
テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。
粘着剤は耐溶剤性も持ち合わせいるため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用いただけます。

用途
塗装養生用に。
油性・水性を問わず様々な塗料に使用可能。
トラスコ品番272-8170 幅(mm)12 厚さ(mm)0.1 長さ(m)18 基材白色和紙 粘着剤ゴム系 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/10mm)1.9 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大テープ外径(Φmm)58
注意
※この製品は、塗装用の養生テープです。
※段ボール封かん、荷造り用など本用途以外には使用しないでください。
※人体に(皮膚)に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分等をよく拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする