曜日別特売
WSBP5 多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ ヘルメチック 07409039

代表画像

多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番683-5701
内容量1個注文コード07409039品番WSBP5
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

後通線も可能な常に不乾性で高耐久性の止水パテ剤です。

仕様多用途止水・浸水対策用不乾性パテ剤/建築物や電気設備の浸水対策対応品/水が流れている状態で止水施工が可能トラスコ品番683-5701主成分エポキシ樹脂およびその硬化剤耐熱温度(℃)95危険物の類別非危険物特性耐久
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする