オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター BHシリーズ モーター単体
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200/200/220/230
注文コード
07409483
品番
BHI62S-A
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/60/60
電流(A)
1.1/1.1/0.95/0.95
モーター取付角寸法(mm)
104
シャフト形状
丸シャフト
配線方式
ケーブル付
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1250/1500/1550/1600