メイン画像
ナニワ
ナニワの ディスク研磨材
ナニワの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ナニワの ダイヤモンドホイール
研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 4.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07410439
品番
NP-5714
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。
ショックレスタイプで腕への負担を軽減します。
用途
コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。
トラスコ品番
690-3342
材質
基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド
厚さ(mm)
4.5
タイプ
ショックレスフランジ付
穴径(Φmm)
M10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
外径(Φmm)
100
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。
※ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。
※作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。