メイン画像

6300031827 GCネッククーラー28 L グリーンクロス 07410500 6300031827 GCネッククーラー28 L グリーンクロス 07410500 6300031827 GCネッククーラー28 L グリーンクロス 07410500 6300031827 GCネッククーラー28 L グリーンクロス 07410500 6300031827 GCネッククーラー28 L グリーンクロス 07410500

GCネッククーラー28 L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07410500 品番6300031827
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

本製品は28℃以下で自然凍結致します。
中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。
結露せず快適にご使用頂けます。
適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。
中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。
冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。
本製品は繰り返し使用できます。
電気不要なので経済的です。

用途
体を冷やして涼しく衛生的に。
熱中症対策に。
アイシング、解熱やスポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベント、キャンプなどに。
トラスコ品番415-3365 材質【外部】TPU【中身】PCM サイズL 内径(Φmm)120 首廻り(cm)30〜39 融点(℃)28 太さ(mm)Φ20 内周長(mm)380
注意
※環境温度により凍結する時間が多少異なります。
※中身を食べたり、口に入れたりしないでください。
※中身が漏れて目に入った場合はすぐ水で洗い流し、医師に相談してください。
※本製品は保冷剤ではありません。
※火器や熱器具のそばに置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする