メイン画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
鉄ユニクロヒートン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
07410676
品番
IEH20
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
用途
壁面や柱に取り付け座金に。
トラスコ品番
128-0255
材質
本体:鉄(SWRM6)
品名
IEH20
寸法A(mm)
10.5
参考使用荷重(kg)
2
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
10.5
破断荷重(kg)
25
使用荷重(kN)
0.0196
線径(mm)
2
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。