代表画像
東発
東発の 電子部品(オンボード)
東発の 能動部品
東発の ディスクリート
強力ばね軽小荷重 TF 外径12mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
20
注文コード
07411236
品番
TF12X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
自由長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番
848-7502
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
137.3
ばね定数(N/mm)
13.62
自由長(mm)
20
最大たわみ(mm)
10
外径(mm)
12
内径(mm)
6
注意
※自由長×50.0%を超えるたわみでは使用しないでください。