代表画像
東発
東発の 電子部品(オンボード)
東発の 能動部品
東発の ディスクリート
強力ばね中荷重 TM 外径25mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07411261
品番
TM25X150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番
848-7915
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
1226
ばね定数(N/mm)
25.42
自由長(mm)
150
最大たわみ(mm)
48
外径(mm)
25
内径(mm)
12.5
注意
※自由長×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。