代表画像

布ロールAGX-R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07412320 品番 BR100-40
参考基準価格(税別)¥27,555 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。
狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。
砥粒はアルミナ質研削材です。

用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。 トラスコ品番814-6913 材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム 長さ(mm)36500 幅(mm)100 粒度40(#) 長さ(m)36.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水を使っての研磨は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする