メイン画像
MIクリエーションズ
MIクリエーションズの 熱中対策用品
MIクリエーションズの 首用 暑さ対策
ペンタクール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07412451
品番
PENTA-18
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
18℃で氷結。
約1時間効果持続(28℃の外気環境下にて)表面が結露しない。
用途
熱中症対策に使用。
首に巻くことで冷却効果。
トラスコ品番
547-2767
材質
ポリウレタン・PCM素材
幅(mm)
165
高さ(mm)
152
奥行(mm)
25