曜日別特売
25956 マニュアルタイルカッター ルビ 07413230

メイン画像

25956 マニュアルタイルカッター ルビ 07413230
25956 マニュアルタイルカッター ルビ 07413230
25956 マニュアルタイルカッター ルビ 07413230
25956 マニュアルタイルカッター ルビ 07413230
25956 マニュアルタイルカッター ルビ 07413230
25956 マニュアルタイルカッター ルビ 07413230

マニュアルタイルカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード07413230品番25956
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

セラミック・陶器タイルを最大10mmの厚みまで切断できます。
替え刃交換式です。
本体は3.5Kgと軽量なので持ち運びに便利です。
45°の対角線切断をサポートするガイド付きです。
切断をサポートするスケール入りです。
刃で切込みを入れ押し割るので誰でも簡単に切断できます。
切断面は綺麗な仕上がりです。
連続でタイルを切断する作業に向いています。
切断時に粉塵など発生しにくく安全です。
電気・電源不使用なので手軽に使用できます。

用途
セラミック、陶器製タイルの切断に。
付属品標準付属刃:01960(刃径14mm)トラスコ品番657-5606材質本体:スチールタイプセラミック・陶器用材質(刃)タングステンカーバイト鋼適合替刃1960
注意
※替え刃の交換には六角(対辺:4mm)が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする