Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の ルーバー
天埋ルーバー 格子タイプ・リフォーム用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07413447
品番
FY-17L94
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット。
厚さ13mmの薄型グリル。
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー。
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易。
用途
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。
適合機種
天井埋込形換気扇ルーバー別売17タイプ用
厚さ(mm)
13
材質(ルーバー)
樹脂製(PP樹脂)
色(マンセル値)
ホワイト3.2Y8.9/0.6