メイン画像

六角軸ガイド付タップ 下穴ドリル付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07413501 品番 22253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ガイド付きで、曲がらず垂直にタップ立てができます。

用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。 トラスコ品番858-7855 材質下穴ドリル:HSS、タップ:HSS ピッチ(mm)0.7 呼び寸法M4 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 下穴径(Φmm)3.3 タップ長(mm)3.3
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする