メイン画像
イチネンアクセス
イチネンアクセスの タップ・ダイス
イチネンアクセスの タップ
イチネンアクセスの ハンドタップ
六角軸ガイド付タップ 下穴ドリル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07413510
品番
22255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ガイド付きで、曲がらず垂直にタップ立てができます。
用途
鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。
トラスコ品番
858-7857
材質
下穴ドリル:HSS、タップ:HSS
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
下穴径(Φmm)
5.1
タップ長(mm)
5.1
商品豆知識
ハンドタップの種類