メイン画像
イチネンアクセス
イチネンアクセスの タップ・ダイス
イチネンアクセスの タップ
イチネンアクセスの ハンドタップ
六角軸ガイド付タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07413519
品番
22284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
曲がらず、折れず、直角に正確なネジ切りができる便利なタップです。
用途
非鉄金属・樹脂などのタップ立て。(貫通穴用)
トラスコ品番
858-7879
材質
HSS鋼
全長(mm)
60
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
下穴径(Φmm)
2.5
タップ長(mm)
3
商品豆知識
ハンドタップの種類