メイン画像
イチネンアクセス
イチネンアクセスの タップ・ダイス
イチネンアクセスの タップ
イチネンアクセスの ハンドタップ
六角軸ガイド付タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07413528
品番
22285
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
曲がらず、折れず、直角に正確なネジ切りができる便利なタップです。
用途
非鉄金属・樹脂などのタップ立て。(貫通穴用)
トラスコ品番
858-7880
材質
HSS鋼
全長(mm)
60
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
下穴径(Φmm)
3.3
タップ長(mm)
4
商品豆知識
ハンドタップの種類