Panasonic(パナソニック)
天埋換気扇 本体・ルーバーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
埋め込み寸法(mm)
240角
消費電力(W)(50/60Hz)
0.15・0.09(m
3
/h)/0.16・0.11(m
3
/h)
注文コード
07413535
品番
FY-24JG8V/93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,300
この商品は
埋め込み寸法・消費電力
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
埋め込み寸法(mm)
240角
適合パイプ呼び径
Φ100mm
材質(本体)
樹脂製
スイッチ
FY-SV12W(ON-OFF、強-弱)壁埋込形(別売)/FY-SV12WC(ON-OFF、強-弱)壁埋込形・カバー付(別売)
消費電力(W)(50/60Hz)
0.15・0.09(m
3
/h)/0.16・0.11(m
3
/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
18.5・7.5/22.0・9.0
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
129・88/139・88
注意
※直管相当長30mの値です。消費電力は使用点における値です。速調:強/速調:弱の値です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07413535
FY-24JG8V/93
07413596
FY-24JG8V/93
天埋換気扇 本体・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)
1セット
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました