浦谷商事
浦谷商事の ポンチ/刻印/ハトメ
浦谷商事の 刻印
浦谷商事の 金型デートマーク
金型デートマークОP型(6年表示)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07414630
品番
OP-6Y-8-25-30
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。
用途
プラ型埋め込み用
トラスコ品番
537-0960
材質
SUS420焼入研磨仕上げ
全長(mm)
10
摘要
6Y型(年(6年表示))
文字種別
日付
硬度
HRC50±2
外径(mm)
8
注意
※25年モデルは、2024年8月入荷予定。